※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OリングG番(50°シリコンゴム)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径(Φmm)29.4 注文コード50398636 品番G30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥140
この商品は内径など46種類から選べます 他の種類を見る
内径(Φmm)29.4 外径(Φmm)35.6 材質50°シリコンゴム 寸法d(mm)29.4±0.29 寸法D(mm)35.6 寸法W(mm)3.1±0.1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:533

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50398697
2025-09-30
用途:
コンプレッサーのファン駆動
有限会社平井電設 様

コンプレッサーの冷却ファン駆動用のベルトが断裂し、冷却されず過音で停止していたが、純正部品が廃番になっていたため代替えで取り替えたら調子良くなって満足です。

対象商品:
50398645
2024-02-17
用途:
保温ポットフタの修理
農・林・水産業

経年劣化で保温ポットのフタの密閉度がおち、お湯がすぐさめた。フタを新しくしようと考えたが廃盤品だった。そこでOリングの交換を考えた。空気漏れがなくなり保温時間が延びました。1個売りで安かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする