※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の ドリル
DIJET(ダイジェット工業)の ハイスドリル
DIJET(ダイジェット工業)の ハイスその他ドリル
コーティングシグマドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
50401906
品番
DDS-030S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,730
この商品は
363
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
3.0
有効長(mm)
13
全長(mm)
32
材質
JC3500H
コーティング
JCコート(TiN系)