DDS-036S コーティングシグマドリル DIJET(ダイジェット工業) 50401967

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コーティングシグマドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード50401967 品番DDS-036S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,210
この商品は363種類から選べます 他の種類を見る
刃先径(Φmm)3.6 有効長(mm)15 全長(mm)49 材質JC3500H コーティングJCコート(TiN系)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする