※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OリングAN6230番(4Dフッ素ゴム)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50402739 品番1517-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥450
この商品は52種類から選べます 他の種類を見る

許容差は、JISB2401における1種A、1種B、2種、3種の許容差であり、4種Dの場合は1.2倍となります。

内径(Φmm)44.04 外径(Φmm)51.1 材質4Dフッ素ゴム 寸法d(mm)44.04±0.25 寸法D(mm)51.1 寸法W(mm)3.53±0.10 呼び番号旧JIS1516:2、AS568:224

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする