※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OリングS番(1Aニトリルゴム)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50403265 品番 S 5
参考基準価格(税別)¥13 販売価格(税込) ¥13
販売価格(税別)
12
材質1Aニトリルゴム 内径(Φmm)4.5 外径(Φmm)7.5 寸法d(mm)4.5±0.15 寸法W(mm)1.5±0.1
注意
※商品は1個になります。商品詳細をお確かめください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-20
用途:
機械のホースの空気漏れ
製造業

こんなにサイズが豊富にあるとは目からウロコです
もっと早く買えばよかったです

対象商品:
50403387
2024-11-20
用途:
軽自動車のメンテナンス

ワゴンRのISCバルブのOリングを交換するために購入しました。ネットの情報通りサイズはピッタリで特に問題なく交換できました。

1人が参考にしています
対象商品:
50403615
2023-07-19
用途:
機械のメンテナンス時
サービス業

キャブレーターのフロートケースのパッキンにぴったりサイズで問題なし。
シリーズにいろいろサイズが有ったのでちょうどのサイズが選べました。

対象商品:
50403615
2023-07-16
用途:
キャブレーターのフロートケースのパッキンに使用
サービス業

ケースのサイズが内径47.5外径52mmでピッタシでした。
古いパッキンは外したら少し縮んではまらなくなってしまったので交換して満足です。

対象商品:
50403396
2023-04-28
用途:
水栓用の水漏れ
サービス業

長年使用し水漏れが多くなり、探していたところ寸法に合う製品が販売されており即購入いたしました。使用目的に合致しており安価で満足しています。

対象商品:
50403579
2022-03-09
用途:
AB27型モンキーのウィンカー
その他業種

モンキーのウィンカーのOリングに使いました。純正より1回りほど細いですが使えました。

対象商品:
50403308
2022-04-30
用途:
パッキン

サイズが豊富でバラ売りなので助かりました。
ホームセンターで見つけることが出来ず困っていました。

対象商品:
50403344
2020-04-14
用途:
バイクのメンテナンス
建設業・工事業

接続用のパッキンです。サイズを探していて見つけることができてよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする