エスコ
エスコの 作業用スニーカー/シューズ
24.0cm スニーカー(マジック式/ブラック)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
50406773
品番
EA910FA-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
軽量設計、軽作業用に最適です。
サイズ(cm)
24
足幅
3E
材質(アッパー)
合成皮革
エスコ品番
EA910FA-24
形状
ローカット
種類
作業靴
材質(ソール)
EVA+ラバー
標準質量(g/片足)
400(25cm)
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
スニーカー
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50406773
EA910FA-24
64686144
EA998VM-24A
24.0cm プロスニーカー
エスコ
1足
¥
5,980
税込
¥
6,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)