※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

24.0cm スニーカー(マジック式/ホワイト)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード50406852 品番EA910FB-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

軽量設計、軽作業用に最適です。

サイズ(cm)24 足幅3E 材質(アッパー)合成皮革 エスコ品番EA910FB-24 形状ローカット 種類作業靴 材質(ソール)EVA+ラバー 標準質量(g/片足)400(25cm) 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする