※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

[LL] サンダル(抗菌衛生/ブラック)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50407473 品番EA910SA-23
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,298
販売価格(税別)
1,180

上履、下履兼用抗菌サンダルです。

サイズ(cm)LL(27) ブラック 材質軟質発泡塩化ビニール(P.V.C) エスコ品番EA910SA-23 タイプ抗菌衛生サンダル 標準質量(g/片足)約500 耐熱温度(℃)50〜60 靴タイプサンダル
注意
※80〜90℃で溶け出す可能性があるのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50407473
2023-12-14
用途:
仕事場

履いた時のフィット感がいいです。歩いていて脱げることも有りません。足が大きいのでもう1サイズ有れば助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする