※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ブルーシート・UVシート類
エスコの ブルーシート
10x 10m ブルーシート(2枚)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2枚)
注文コード
50408785
品番
EA911AB-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,660
販売価格(税別)
¥
10,600
バスケットに入れる
呼び寸法(縦×横)(m)
10×10
厚さ(mm)
0.06
用途
養生や目隠し、雨、風からの保護に
エスコ品番
EA911AB-4
材質
ポリエチレン
形状
折りたたみタイプ
タイプ
薄手(番手無し)
ハトメピッチ(mm)
約900
ハトメ内径(mm)
12
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※メーカー直送の商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200