※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
築地製作所
築地製作所の 継手・パイプ
築地製作所の 継手
築地製作所の その他特殊継手
P.Pキャップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50409416
品番
Rc3/4
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
材質
PP
形状
キャップ
全長(mm)
23.5
寸法L(mm)
23.5
使用温度(℃)
-10〜+110
常用圧力(MPa)
0.7
呼び径(A)
20
寸法HEX(mm)
35.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材