※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P.Pキャップ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50409434 品番Rc1-1/2
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,620 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別) アウトレット
¥1,5981,298
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
材質PP 形状キャップ 全長(mm)30.5 寸法L(mm)30.5 使用温度(℃)-10〜+110 常用圧力(MPa)0.7 呼び径(A)40 寸法HEX(mm)58

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50409407
2023-11-07
用途:
介護施設での浴場内使用の椅子の座面、背面各シートの固定用
建設業・工事業

色調が使用した椅子にマッチしていて、後付けなのに違和感無く使用できた。(塩ビ色では、チョットなぁ?だったので)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする