※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビームドリル ルーマタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50410394 品番VN-DRD-004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥55,000
この商品は27種類から選べます 他の種類を見る
刃先径(Φmm)0.4 有効長(mm)6 全長(mm)40 材質JDA550 シャンク径(Φmm)3 コーティングノンコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする