※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の ドリル
DIJET(ダイジェット工業)の ハイスドリル
DIJET(ダイジェット工業)の ハイスその他ドリル
ビームドリル ルーマタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50410491
品番
VN-DRD-014
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥101,200
この商品は
27
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
1.4
有効長(mm)
10
全長(mm)
40
材質
JDA550
シャンク径(Φmm)
3
コーティング
ノンコート