※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
馬野化学容器
馬野化学容器の ガラス・樹脂・金属容器
馬野化学容器の びん/容器類
馬野化学容器の 滴瓶/スポイト瓶
万国点眼器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
容量(mL)
3
色(キャップ)
黄
色(本体)
原色
注文コード
50412837
品番
万国0号
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
容量・色
など
338
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
3
材質(本体)
PP
滅菌
未滅菌
材質(キャップ)
PP
材質(ノズル)
PE
色(キャップ)
黄
色(本体)
原色