※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
鍋 3点セット[IH対応]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50413773
品番
EA913VM-40B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,100
販売価格(税別)
¥
11,000
バスケットに入れる
電磁調理器IH200V対応
材質(本体)
18-10ステンレススチール
材質(ハンドル)
シリコン+18-10ステンレススチール
エスコ品番
EA913VM-40B
直径(Φmm)
片手鍋:140、ミルクパン:140、フライパン:160
容量(L)
片手鍋:1、ミルクパン:1.5
深さ(mm)
片手鍋・ミルクパン:66、フライパン:44
材質(フタ)
強化ガラス+シリコン+18-10ステンレススチール
材質(底部)
18-0ステンレススチール
注意
※電磁調理器を含むすべての熱源に対応。(電子レンジは熱源に含みません)