※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

600x400x253mm/38L 保温・保冷ボックス(折畳式)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50420344 品番EA917AA-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,218
販売価格(税別)
8,380

密閉性を高めた設計で、保温・保冷効果に優れます。
曲げなどの変形に強く、発泡スチロールに比べて耐久性があります。

容量(L)38 エスコ品番EA917AA-30 材質EPP(発泡ポリプロピレン) 有効内寸(mm)550×315×191(H) 内寸法(mm)550×350×199(H) 外寸(mm)600×400×253(H)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50420344
2024-11-04
用途:
ケータリング
Marcy'sDiner 様 (飲食業)

想像以上に大きく、ケータリング意外にも使用しています。(スーパーの買い物など) 非常に便利です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする