※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの イベント・ノベルティ・行楽用品
エスコの アウトドア・行楽用品
エスコの クーラー&ジャグ
620x360x390mm/47L クーラーボックス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50420432
品番
EA917AJ-47
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,230
販売価格(税別)
¥
19,300
バスケットに入れる
容量(L)
47
仕様
キャスター、水抜き栓付
エスコ品番
EA917AJ-47
材質
本体:ポリエチレン、密封材:PS/PP、断熱材:PU
質量(kg)
4.6
外寸(mm)
620×360×390(H)
内寸(mm)
510×285×295(H)