ナリカ
ナリカの 研究関連用品・実験用必需品
ナリカの 実験関連品
電磁石 EM-50N 安全ストッパー付き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50420485
品番
B10-3420
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,600
販売価格(税別)
¥
36,000
バスケットに入れる
1.5Vの乾電池で約60kgまで保持可能な強力な電磁石です。
持ちやすい大型の取っ手付き。落下防止用安全ストッパーが付いているので、付属の吊り下げ金具で鉄棒を利用した実験でも安全です。
付属品
吊り下げ金具
その他
安全装置付き
全長(mm)
270
質量(kg)
1.4
径(Φmm)
80
電源
1.5V(単1乾電池1個付き)
最大荷重(N)
約588.3(60kgf)