ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの 電気/電流/磁界
磁化用コイル MT-100N
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50420503
品番
B10-3480
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,868
販売価格(税別)
¥
39,880
バスケットに入れる
着磁も消磁もプッシュスイッチの軽いワンタッチでOK。
電源AC100Vで使用できるので大変便利です。U形磁石、棒磁石の他、ケースに入った方位磁針も着磁できます。
寸法(mm)
90×150×100
電源
AC100V、約5A
コイル
巻数1800回、ポリエステル銅線使用
コイル内径(Φmm)
40
コイル径(mm)
線径:0.6
商品説明動画
B10-3480 磁化用コイル
参考になった