ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの 電気/電流/磁界
大型磁界観察器 (アルニコ磁石付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50420616
品番
B10-3733
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,450
販売価格(税別)
¥
39,500
バスケットに入れる
立体的な磁界が観察できる演示用の磁界観察器です。
大きさがΦ1..5×150mmまでの磁石が使用できますのでダイナミックな磁界が現われます。
付属品
アルニコ磁石(Φ10×150mm)1本
材質
観察そう:透明アクリル樹脂製
寸法(mm)
230×100×100 磁石挿入部 内径Φ14×175
質量(kg)
2.7