ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの その他学童用実験器具/実験用品
原子力発電実験模型(BWR型)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50420853
品番
B10-5360
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥929,500
販売価格(税別)
¥
845,000
バスケットに入れる
BWR型原子炉から発生した蒸気でタービン発電機が回転し、LED表示灯が点灯します。
原子炉圧力容器は安全弁付き
付属品
収納ケース
仕様
原子炉:400Wヒーター(炉心)2本、タービン:Φ120mm、最大2800r.p.m.、発電機:DCモーター、発電表示:発光ダイオード
寸法(mm)
540×280×390