取付アタッチメントは車種別になりますので画像の取付部とは異なります。アジャスターカラーはゴールドになります。UKマークは刻印に変更しております。
U-KANAYA
アルミビレットレバーセット 可倒式タイプ 【ツヤあり】 REBEL250(MC49)/REBEL500(PC60)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
レバー色
レッド
グリーン
ゴールド
シルバー
チタンカラー
ブラック
ブルー
レッド
アジャスター色
ゴールド
オレンジ
グリーン
ゴールド
シルバー
チタンカラー
ブラック
ブルー
レッド
全112種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
50421064
品番
HO098-010-0705-02
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
レバーの種類
ロング
レバー色
レッド
適合車種
REBEL250(MC49)/REBEL500(PC60)
つや
あり
アジャスター色
ゴールド