C15-4475-20 振り子実験器 PS-SC(スタンド・ケース付き) ナリカ 50421456 C15-4475-20 振り子実験器 PS-SC(スタンド・ケース付き) ナリカ 50421456

振り子実験器 PS-SC(スタンド・ケース付き)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50421456 品番C15-4475-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,270
販売価格(税別)
15,700

振り子実験器(スタンド取り付け型)と専用のスタンド・収納ケースをセットにしました。
振れ幅を確認できる簡易型の分度器付き。
横ぶれ防止設計・おもりの取付けも簡単。
振り子の長さ調節は上部の糸巻き取り器を巻き取るだけ。糸を外さずに簡単に調節が行えます。
糸を巻き取った状態でコンパクトに収納。収納時に糸が絡まることを防ぎます。

付属品力学実験用樹脂おもり(10g)3個、止めねじ、補修用糸 仕様分度器:半円・角度表示120° 質量(g)台座:約475 支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×440 台座寸法(mm)180×140×15 材質(台座)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする