送風機 KJ-D994W

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50421499 品番C15-6305
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,000
販売価格(税別)
10,000

直進性の高い風を起こすので、遠くまで風が届く送風機です。
水平から真上まで向けられる90度調節可能な風向角度により、広い範囲に空気の流れを作り出します。

寸法(mm)280×160×280 電源AC100V(50/60Hz) 風量(m3/min)50Hz/60Hz50Hz:23(強)・20(中)・17(弱)、60Hz:22(強)・16(中)・13(弱) 風量調整強・中・弱の3段階

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする