ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの エネルギー/発電
水熱量計 WH-Y
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50421569
品番
C15-7602
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,800
販売価格(税別)
¥
38,000
バスケットに入れる
電流によるジュール熱の実験にも使いやすくなっており、電源には6V程度の直流または交流を使用します。
容器のふたを透明プラスチックにして内部が見えるようにしたものです。
材質
ふた:透明プラスチック(ターミナル付き)
寸法(mm)
木製外箱:150×150×95(内部断熱材使用)
線径(Φmm)
抵抗線:0.4(5Ω)、0.6(2Ω)各1本
寸法(Φ×mm)
銅製容器:75×75
設計温度(℃)
-40〜+260(プローブ温度計)