ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの その他学童用実験器具/実験用品
レーザーポインター TLP-3200
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50421657
品番
D20-1162
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,280
販売価格(税別)
¥
4,800
バスケットに入れる
小型・軽量のレーザーポインターです。
付属品
グレーチングスライド(格子数約500本/mm)、収納ケース
質量(g)
約44(乾電池含む)
電源
単5アルカリ乾電池2本
寸法(Φ×mm)
13×110(突起部含まず)
波長(nm)
650〜660
到達距離(m)
約100〜150
ビーム径
5m先にてΦ8〜10mm
出力(mW)
1未満(クラス2以下)
注意
※本品はレーザー出力を有します。児童・生徒が使用する際はレーザー光を人に向けたり、覗き込まないようにし、目に入らないよう十分ご注意ください。