ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの その他学童用実験器具/実験用品
グリーンレーザーポインター S1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50421675
品番
D20-1173
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,200
販売価格(税別)
¥
12,000
バスケットに入れる
レーザー点灯スイッチを押している間のみランプが黄緑色に点灯します。
スイッチを押している間のみレーザー光が出射されます。
付属品
グレーチングスライド(格子数約500本/mm)
電源
単4アルカリ乾電池2個(付属)
寸法(Φ×mm)
約13×155
波長(nm)
532
到達距離(m)
約200
ビーム径
3m先で4〜6mm
出力(mW)
1未満(クラス2)
注意
※本品はレーザー出力を有します。児童・生徒が使用する際はレーザー光を人に向けたり、覗き込まないようにし、目に入らないよう十分ご注意ください。