ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの その他学童用実験器具/実験用品
防水グリーンレーザーポインター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50421684
品番
D20-1174
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥45,100
販売価格(税別)
¥
41,000
バスケットに入れる
IP68(10気圧)対応、水中でも使用できる
付属品
グレーチングスライド(格子数約500本/mm)、ストラップ
電源
単3アルカリ乾電池2個(付属)
寸法(Φ×mm)
約32×185
波長(nm)
532
到達距離(m)
約200
ビーム径
3m先でΦ5mm
出力(mW)
1未満(クラス2)
注意
※本品はレーザー出力を有します。児童・生徒が使用する際はレーザー光を人に向けたり、覗き込まないようにし、目に入らないよう十分ご注意ください。