ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの 光
デジタル照度計 CHE-LT1
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50421745
品番
D20-1240
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
小型サイズで携帯性に優れた、気温測定機能付きのデジタル照度計
単位(LUX/FC)の切替可能
寸法(mm)
56×30.5×174.5
測定範囲
照度:0Lux〜200Klux/0Fc〜20KFc
電源
単4乾電池3個(付属)
測定項目
温度、照度
測定精度
±3%rdg±8d(<10000Lux)、±4%rdg±10d(>10000Lux)
分解能
【温度】0.1、【照度】0.1(<1000Lux)、1.0(>1000Lux)
機能
バックライト、最大/最小値メモリ
測定温度範囲(℃)
-20〜60
アズワン品番
64-0900-94