D20-1810 簡易分光器(分光セル付き) SP-W ナリカ 50422174 D20-1810 簡易分光器(分光セル付き) SP-W ナリカ 50422174

簡易分光器(分光セル付き) SP-W

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50422174 品番D20-1810
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,800
販売価格(税別)
18,000

グレーチングスライドを利用して光のスペクトルを観察する簡易型分光器です。
スリットの前に分光セルを取付けることができる構造のため、抽出した植物の葉緑体サンプルの吸収スペクトルを調べることができます。

付属品グレーチングスライド1枚、分光セル6本 仕様回折格子:530本/mm 材質プラスチック 寸法(mm)約180×150×20 測定範囲(mm)400〜700

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-27
用途:
体験実験
教育・研究機関

スペクトル測定用波長目盛がついている直視分光器が発売中止になったので、代用的にこちらを購入しました。簡易分光器とありますが、光のスペクトルを観察するとか、吸光とかを体感し、理解するには十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする