ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの 光
ニュートンリング板 NR-MN
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50422217
品番
D20-1841
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,200
販売価格(税別)
¥
22,000
バスケットに入れる
太陽光、白色光、または単色光で同心円の干渉しまが周辺近くまで見ることができます。
付属品
金属枠、調節ネジ3本付き、ケース
寸法(Φmm)
104
有効径(Φmm)
ガラス:70
直径(mm)
ガラス:80
曲率半径
10m