ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの その他学童用実験器具/実験用品
スタンドライト (調光式) 60N
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50422628
品番
D22-7115
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,250
販売価格(税別)
¥
7,500
バスケットに入れる
アームの角度を自由に調節できるフレキシブルアームスタンド。好みの明るさに調節できる調光機能付き。
電源
AC100V
全高(mm)
約540
寸法(Φmm)
約85(台)
光源
60W電球、調光装置付き
スタンド
金属製(フレキシブルアーム)