曜日別特売
HO009-009-0703-05 アルミビレットレバーセット 可倒式タイプ 【ツヤあり】 CB1300系(~2020年まで) U-KANAYA 50422936

取付アタッチメントは車種別になりますので画像の取付部とは異なります。アジャスターカラーはレッドになります。UKマークは刻印に変更しております。

HO009-009-0703-05 アルミビレットレバーセット 可倒式タイプ 【ツヤあり】 CB1300系(~2020年まで) U-KANAYA 50422936
HO009-009-0703-05 アルミビレットレバーセット 可倒式タイプ 【ツヤあり】 CB1300系(~2020年まで) U-KANAYA 50422936
HO009-009-0703-05 アルミビレットレバーセット 可倒式タイプ 【ツヤあり】 CB1300系(~2020年まで) U-KANAYA 50422936
HO009-009-0703-05 アルミビレットレバーセット 可倒式タイプ 【ツヤあり】 CB1300系(~2020年まで) U-KANAYA 50422936
HO009-009-0703-05 アルミビレットレバーセット 可倒式タイプ 【ツヤあり】 CB1300系(~2020年まで) U-KANAYA 50422936

アルミビレットレバーセット 可倒式タイプ 【ツヤあり】 CB1300系(~2020年まで)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード50422936品番HO009-009-0703-05
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
レバーの種類ロングレバー色シルバー適合車種CB1300系(~2020年まで)つやありアジャスター色レッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする