柄付ステンレス電極

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50422953 品番F35-1312
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,035
販売価格(税別)
1,850

いろいろな物質について電解質・非電解質を調べるための電極です。固体および液体のあらゆるものについて調べられます。
ステンレス板の両端を20mm残して樹脂に封じ込めたもので両端がそれぞれ電極ですから液体など複数のテストのとき、またスタンドに固定して使用する場合に便利です。

寸法(mm)柄部:100×16×16 全長(mm)140 材質(柄部)樹脂 電極寸法(mm)20×10×t0.5(両端同じ) 材質(電極)ステンレス(SUS304)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする