ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの その他学童用実験器具/実験用品
電解装置 ミニ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50422987
品番
F35-1323
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
純水で電気分解ができ、取り出した水素と酸素を燃料電池やその他の実験に利用できます。水酸化ナトリウムなどの電解液不要の画期的な電気分解装置です。
付属品
チューブ2本、ゴム栓3個
仕様
純水消費量:1mL/h(300mA時)、水素と酸素の蓄積量:10mL、水素生成量:最大3.5mL/min
寸法(mm)
85×190×90
電流(mA)
0〜500
動作電圧(V)
1.4〜1.8