ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの その他学童用実験器具/実験用品
分光光度計 SP-PMN
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50423267
品番
F35-2423
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥315,260
販売価格(税別)
¥
286,600
バスケットに入れる
検量線79種搭載、タッチパネルで操作も簡単。
濃度測定の他にも、吸光度測定、スペクトル測定、タイムスキャン機能を搭載。
4検体の濃度を並列で測定でき、測定時間を短縮できます。
付属品
専用カップ15個、丸セル瓶、メモリカード、USBケーブル
寸法(mm)
185×205×95
電源
ACアダプタ(付属)、アルカリ単3乾電池6個(付属)
測定方式
可視分光・吸光光度法(白色LED)
レンジ
-1.500〜1.500Abs
測定波長
420〜680nm(推奨範囲:450〜670nm)
分解能(nm)
15
注意
●※付属のセルはポリスチレン製です。ご使用になる有機溶剤の種類にはご注意ください。