ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの その他学童用実験器具/実験用品
うずまき銅線
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
50423495
品番
F35-3500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,530
販売価格(税別)
¥
2,300
バスケットに入れる
中学2年生 化学変化
銅の酸化還元実験に最適な銅線です。
バイルシュタイン反応実験(銅の炎色反応実験によりダイオキシン発生の原因とされる塩素系物質の有無を調べる)にも利用できます。
材質
銅
全長(mm)
230
径(Φmm)
巻径:8
線径(Φmm)
1