BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホルダ
BIG DAISHOWAの ボーリング
Cカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
-
注文コード
50423861
品番
S2S-B
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ねじ(インサートクランプスクリュ):M2S×4●レンチ型式(インサートクランプスクリュ):FLR-13S
適合
適合バイト・インサートホルダ・カートリッジ:EN15
刃数
-
A
-
質量(kg)
-
B
-
寸法L(mm)
-
寸法t(mm)
-
CK No.
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
ΦDs
-
ΦDc
-
適合インサート
WC02
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。