画像準備中

STシャンクタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50423913 品番 ST32-C1652C-30
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様●ΦCmin.:16●ΦCmax.:52●Ls:80 刃数2 寸法L(mm)48 面取り角度(°)30 ΦDs32 ΦDc68 適合インサートCW1909A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする