画像準備中

STシャンクタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50423922 品番 ST42-C5085C-30
参考基準価格(税別)¥50,500 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
仕様●ΦCmin.:50●ΦCmax.:85●Ls:80 刃数3 寸法L(mm)52 面取り角度(°)30 ΦDs42 ΦDc96 適合インサートCW1909A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする