ミルビン(拡大観察びん)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード50423949 品番G40-1630
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,390
販売価格(税別)
4,900

サンプルびんのフタにルーペを取り付けたもので、中の試料を拡大して観察できます。植物の種、昆虫、砂や土壌、火山灰等の拡大観察ができ、特に虫めがねによる観察ではむずかしい動きのある昆虫等の観察に便利です。

付属品ラベル12枚 材質サンプルびん:スチロール樹脂製(30ml)、ルーペ:アクリル樹脂 径(Φmm)ルーペ:31.5 倍率ルーペ:3〜4× 寸法(Φ×mm)35×68 焦点距離(mm)ルーペ:約75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする