BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホルダ
BIG DAISHOWAの ボーリング
Cカッター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
50
注文コード
50423956
品番
ST32-C4565C-60
参考基準価格(税別)
¥35,500
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ΦCmin.:45●ΦCmax.:65●面取角度θ:60°●Ls:80
適合
-
刃数
3
A
-
質量(kg)
-
B
-
寸法L(mm)
50
寸法t(mm)
-
CK No.
-
ΦDs
32
ΦDc
69
適合インサート
CW1909A
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。