※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

2.0L クーラント補充液

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50424063 品番EA922AE-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,540
販売価格(税別)
1,400

全量交換で、4年間、もしくは10万km走行まで効果が持続。
耐熱、耐久性に優れた有機酸系複合防錆剤(ノンアミン)を配合。
アルミパーツはもちろん、どのような素材の金属パーツでも長期間強力に防錆し、ゴムやプラスチックを傷めません。
高性能エンジン車やアルミ製エンジン搭載車、ディーゼル車にも使用可能。
希釈せずそのまま使用可能。‐40℃まで凍結防止。
長寿命タイプLLC対応車以外にも使用可能。

エスコ品番EA922AE-22 質量(kg)2.3 ピンク 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LLC(クーラント)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/llc/
2022-06-09

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする