ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの 宇宙/天文
自走式太陽日周運動モデル「おまわりSUN」
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50424755
品番
H45-1306
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥33,000
販売価格(税別)
¥
30,000
バスケットに入れる
ゼンマイ式の回転機内蔵の自転する地球儀と、その回転軸を太陽模型に連結させた実験装置です。「宇宙からの動きの様子」と「地球上から太陽を見上げた様子」がこの装置1台で観察できます。
仕様
地球自転駆動部:ゼンマイ式
全長(mm)
約390×130×250
寸法(Φmm)
地球儀:130、太陽模型:50