セット内容炭素(黒)Φ23mm(4穴)24個、炭素(黒)Φ23mm(2穴)2個、炭素(黒)Φ23mm(3穴)6個、炭素(黒)Φ23mm(5穴)6個、水素(白)Φ17mm(1穴)40個、酸素(赤)Φ23mm(2穴)12個、窒素(青)Φ24mm(3穴)4個、硫黄(黄)Φ23mm(2穴)1個、硫黄(黄)Φ23mm(4穴)1個、塩素(緑)Φ17mm(1穴)8個、金属(銀)Φ17mm(1穴)2個、金属(銀)Φ23mm(2穴)1個、リン(紫)Φ23mm(4穴)4個、ショートボンド(白)60個、ミディアムボンド(灰)55個、ロングボンド(灰)25個、ショートボンド外し具 2個材質格納箱:プラスチック寸法(mm)格納箱:230×167×55