ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの その他学童用実験器具/実験用品
分類学習用動物フィギュア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50426584
品番
M60-3190
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,380
販売価格(税別)
¥
5,800
バスケットに入れる
陸上や水中に生息する動物24種のフィギュアのセット。実際に手に取って、体の特徴を観察し分類することができます。
付属品
収納ケース
仕様
<分類の例>生物の生息している場所/大きさなどの姿/殖え方/栄養のとり方、など
材質
プラスチック
種類
24種
本体長さ(mm)
約30〜80
注意
※種類が変更になる場合があります。※小・中・高校理科実験向け教材です。