ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの その他学童用実験器具/実験用品
人体解剖模型(トルソ) B-32/4N
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50426819
品番
M60-4038
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥303,600
販売価格(税別)
¥
276,000
バスケットに入れる
仕様
各臓器は柔らかく丈夫な人体模型です。頭部、胸部、肺、胃、腸、心臓、腎臓、胎児、男性生殖器、女性生殖器などの取り外しができ、男性生殖器、女性生殖器の一部分解ができます。台付き、くわしい部位の説明がのっているトルソガイドブック付き。
材質
プラスチック
質量(kg)
約6.4
高さ(mm)
870(台含む)
分解力
解剖分解数:18
性別
男性、女性兼用型、胎児付き
注意
※3B Smart Anatomy対応。アプリをダウンロードすると、ご購入いただいた人体模型の3Dモデルをご覧いただけます。