ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの その他学童用実験器具/実験用品
フォトトランジスター TPS601
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50427494
品番
P70-0620
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥660
販売価格(税別)
¥
600
バスケットに入れる
仕様
IC:50mA、VCEO:40V、光電流:最小100μA、最大300μA
時間
スイッチング時間:2μs