樹脂折曲げ器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50428246 品番P70-4722
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は39,800円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,200
販売価格(税別)
32,000

5mm厚までのプラスチック板を曲げることができます。

寸法(mm)60×60×640、ゲージ設定寸法:70〜450 電源AC100V ヒーター温度(℃)220 加工能力(mm)最大曲げ幅400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする