ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの その他学童用実験器具/実験用品
クーロンメーター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50428623
品番
B10-1207
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,600
販売価格(税別)
¥
16,000
バスケットに入れる
付属品
集電板、集電缶、柄付き帯電球(カーボン製帯電塗料塗布)2個
その他
(補充部品)B10-1207-10クーロンメーターCM-2(本体のみ)(注文コード:50433505)、B10-1207-11集電缶(注文コード:50433514)、B10-1207-12柄付き帯電球1個(注文コード:50433523)
種別
CM-2
寸法(mm)
135×90×58
測定範囲
±1999nC
容量
10μF
電源
006P型積層電池1個(別売)